Luz LED 3000, Tipo: SLI

Número de artículo: 491755 SLI
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 2 m
Rango de luz mín. 0,06 m
Rango de luz máx. 0,15 m
Temperatura de color máx. 5.600 K
Denominación del fabricante LED 3000 Licht, Typ: SLI
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro; blanco
Tipo de producto Luz no especificada
Material plástico
Tipo de fijación Imán
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 491755 SLI
EAN / GTIN 2050002078277
Número del fabricante 8121219
Fabricante/responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descripción

Ejecución:

Para objetivos de 58 mm.
Cuello de cisne de 2 brazos de 300 mm de longitud, 2 LED de potencia y unidad de mando en cuello de cisne separado.

Idóneo para:

Microscopio estéreo n.° 491753, 491754 y serie S n.° 491785.

Volumen de suministro:

1 fuente de alimentación incl. cable eléctrico de 2 metros.

Nota:

Para el montaje se necesita el juego de adaptadores n.° 491757.