DSD-EF 39.61-40.00-FT Jednotrubicové vrtací hlavice pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4856692
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4856692
EAN/GTIN 7291075424539
Číslo výrobcu 4856692
Číslo L L24020 679

Popis

Popis:

  • Těleso vrtáku s WSP
  • Celková délka (OAL): 99,93 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 33 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts): TS-I12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Maximální prumer rezu (DCX): 40 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN): 39.61 mm
  • Celková délka (OAL): 99.93 mm

Vhodné výrobky

Vložky