DSD-EF 39.61-40.00-FT Egycsöves mélyfuratú fúrófejek 4 fogazású külső menettel Trigon megmunkálható betétekhez

Cikkszám: 4856692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856692
EAN / GTIN 7291075424539
Gyártó száma 4856692
L-szám L24020 679

Leírás

Leírás:

  • Fúrótest WSP-vel
  • Általános hossz (OAL): 99,93 mm

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 33 mm
  • csatlakozási menet méret (Ts): TS-I12
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 40 mm
  • szerszám átméro Minimum (DCN): 39.61 mm
  • teljes hossz (OAL): 99.93 mm

Megfelelő termékek

Betétek