DSD-EF 39.61-40.00-FT Diepgatboorkoppen met één buis en 4-spleets uitwendige schroefdraad voor Trigon indexeerbare inzetstukken

Artikelnummer: 4856692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4856692
EAN/GTIN 7291075424539
Nummer fabrikant 4856692
L-nummer L24020 679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boorlichaam met WSP
  • Overlengte (OAL): 99,93 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 33 mm
  • Størrelse på forbindelsesgevind (TS): TS-I12
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Maks. skærediameter (DCX): 40 mm
  • Skærediameter minimum (DCN): 39.61 mm
  • Samlet længde (OAL): 99.93 mm

Geschikte producten

Inserts