TOGT 090305-GF IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5567391
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567391
EAN/GTIN 7291075404401
Číslo výrobcu 5567391
Číslo L L24250 13

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,5 mm, průměr inkružnice (IC) 8,32 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.32 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm

Vhodné výrobky

Upínač