Dvojfarebný držiak meracieho kolíka 1

Č. pol.: 483935 1
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 1 mm - 1,99 mm
Dĺžka držiaka 60 mm
Druh produktu Držiak skúšobného kolíka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483935 1
EAN/GTIN 2050001863157

Popis

Prevedenie:

Držiak skúšobného kolíka z odliatku pod tlakom s upínacou skrutkou. Na uchytenie dvoch skúšobných kolíkov nachádzajúcich sa vnútri tolerančného poľa.
Správna a nepodarková strana sú farebne odlíšené zeleným a červeným označením.