Soporte para espiga de verificación bicolor, Tipo: 1

Número de artículo: 483935 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color verde; rojo; negro; plateado
Aptitud para Espiga de verificación
Para diámetro del vástago 1 mm; 1,99 mm
Tipo de producto Soporte
Longitud 60 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157
Número del fabricante 1590000011
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Soporte para espiga de verificación de fundición a presión con tornillo de apriete. Para alojamiento de dos espigas de verificación dentro de un campo de tolerancia.
Lados Pasa y No pasa claramente identificados con marca de color verde y rojo.