Držák měřicího kolíku Dvoubarevné, Typ: 1

Artiklové číslo: 483935 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Zelená; červená; Černá; Stříbrná
Vhodné pro Kontrolní kolík
Vhodné pro průměr stopky 1 mm; 1,99 mm
Druh produktu držák
Délka 60 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157
Číslo výrobce 1590000011
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Držák měřicího kolíku z tlakového odlitku s upínacím šroubem. Pro upnutí dvou měřicích kolíků patřících do jednoho tolerančního pole.
Správná a zmetková strana jsou barevně odlišeny zeleným a červeným označením.