Supports de piges de contrôle bicolore, Type: 1

Réf.: 483935 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur vert; Rouge; noir; argent
Pour pige de contrôle
Pour diamètre de queue 1 mm; 1,99 mm
Type de produit Porte-outils
Longueur 60 mm

Identification et classification

Référence article 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157
Réf. fabricant 1590000011
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

Supports de pige coulés sous pression avec vis de serrage. Pour le montage de deux piges de contrôle dans une plage de tolérance.
Côtés ENTRE et N'ENTRE PAS clairement identifiés par un marquage vert et rouge.