Suport pentru ştifturi de control în două culori, Tip: 1

Cod articol.: 483935 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea verde; roşu; negru; argintiu
Recomandat pentru Știft de control
Potrivit pentru diametru tijă 1 mm; 1,99 mm
Tip produs Ştreang
Lungime 60 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 483935 1
EAN / GTIN 2050001863157
Număr producător 1590000011
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Suport pentru ştift de control, turnat sub presiune, cu şurub de strângere. Pentru prinderea a două ştifturi de control, în limitele unui câmp de toleranţă.
Părţile „TRECE” şi „NU TRECE” marcate colorat clar cu marcaj verde şi roşu.