Snímač teploty vzduchu, Typ: NTC

Č. pol.: 474144 NTC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 110,50 € PU (ks)
  • 99,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania -50 °C - 125 °C
Najväčšia prípustná chyba ±0,2 (-25 až +80) °C
Čas odozvy t99 60 s
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Teplotný senzor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474144 NTC
EAN/GTIN 4029547019159
Číslo výrobcu 0615 1712
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.