{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | 9 voltų blokas (6LR61) | |
| Gamintojo pavadinimas | MM2 | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Matavimo būdas | RMS | |
| Varžos matavimas min. | 0,1 Ω | |
| Varžos matavimas maks. | 20 MΩ | |
| Matavimo įtampa min., įtampos matavimas | 0,0001 V | |
| Matavimo įtampa maks., įtampos matavimas | 600 V | |
| Rodmenys (DC) min. | 0 V | |
| Rodmenys (DC) maks. | 600 V | |
| Rodmenys (AC) min. | 0 V | |
| Rodmenys (AC) maks. | 600 V | |
| Kintama srovė (AC) min. | 0,0001 mA | |
| Kintama srovė (AC) maks. | 20 A | |
| Kintamoji įtampa (AC) min. | 0 V | |
| Kintamoji įtampa (AC) maks. | 600 V | |
| Nuolatinė srovė (DC) min. | 0,0001 mA | |
| Nuolatinė srovė (DC) maks. | 20 A | |
| Nuolatinė įtampa (DC) min. | 0,0001 V | |
| Nuolatinė įtampa (DC) maks. | 600 V | |
| Indikatorius | LCD | |
| Atvaizduojamas skaičius maks. | 2 000 | |
| Pagrindinis tikslumas | 0,5 % | |
| Produkto rūšis | multimetras | |
| Matavimo variantai | srovės pratekėjimo tikrinimas; įtampos matavimas; atsparumo matavimas | |
| Srovės tipas | nuolatinė srovė (DC); kintamoji srovė (AC) | |
| Su kabeliu | taip | |
| Su ekranu | taip | |
| Standartas | IEC / DIN EN 061010-1 | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 473300 MM2 | |
| EAN / GTIN | 4014651000520 | |
| Gamintojo numeris | 044028 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Germany, www.benning.de |