Alkalicko-mangánové batérie 6LR61

Č. pol.: 081561 6LR61
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 765 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
chemické zloženie alkalicko-mangánové
Označenie batérie 9 V-Block
Medzinárodná konštrukčná veľkosť 6LR61
Menovité napätie 9 V
dobíjateľný nie
Hmotnosť na kus 48 g
Druh produktu Batéria

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081561 6LR61
EAN/GTIN 4008496559862
Číslo výrobcu 04922121411

Popis

Prevedenie:

Kvalitná a výkonná alkalicko-mangánová značková batéria VARTA LONGLIFE Power pre použitie v prístrojoch s vysokou spotrebou energie. Kvalita „Made in Germany“ (s výnimkou 6LR61). Garantovaná životnosť 10 rokov.

Rozsah dodávky:

1 kusov.
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
    Medzinárodná konštrukčná veľkosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka