• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Elektroninis gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 600

Prekės Nr.: 467545 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 29,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įmontuotų baterijų Nr. 081551 6LR61
Paklaidos riba įprastoje padėtyje ir apverstoje padėtyje 0,5 mm/m
Leistina paklaida elektronikos moduliui 0,05 (0°, 90°); 0,2 (1°, -89°) laipsniai
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Ilgis 600 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467545 600
EAN / GTIN 4007368050025
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Elektroniniu būdu matuojamas kampas ir rezultatas parodomas skaitmeniniu būdu. Matavimo kompiuterį galima sukalibruoti per kelias sekundes tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje. Su vienu horizontaliu ir vienu vertikaliu gulsčiuku jis taip pat gali būti naudojamas įprastu būdu. Labai ilgas veikimo laikas dėl didelės baterijos talpos. Tvirtas, milteliniu būdu padengtas 4 kamerų profilis su 2 frezuotais matavimo paviršiais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081551 6LR61, stabiliame, skaidriame plastikiniame vamzdelyje.