{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081551 6LR61 | |
| Margen de error en posición normal y para medición envolvente | 0.5 mm/m | |
| Margen de error módulo electrónico | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grados | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Técnica de medición | digital | |
| Longitud | 600 mm | |
| Tipo de producto | Nivel de burbuja |
| Número de artículo | 467545 600 | |
| EAN / GTIN | 4007368050025 | |
| Fabricante/responsable | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de |