Stavací uholník INOX, Dĺžka ramien: 200

Č. pol.: 456800 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stanovenie uhla plynulé prestavenie s upínaním krídlovou maticou
Rameno dĺžka 200 mm
Norma Výrobná norma
Prierez ramena 20×9 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Nastavovací uholník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 456800 200
EAN/GTIN 4045197206275
Číslo výrobcu 456800 200
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skosený povrch s vysokými hranami a plochými stranami. So skrutkovým závesom.

Použitie:

Obidve pohyblivé ramená sa môžu nastaviť na ľubovolný uhol a zafixovať krídlovou maticou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka