Stavací uholník INOX 500

Č. pol.: 456800 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stanovenie uhla plynulé prestavenie s upínaním krídlovou maticou
Rameno dĺžka 500 mm
Prierez ramena 25×9 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Nastavovací uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456800 500
EAN/GTIN 4045197206312

Popis

Prevedenie:

Skosený povrch s vysokými hranami a plochými stranami. So skrutkovým závesom.

Použitie:

Obidve pohyblivé ramená sa môžu nastaviť na ľubovolný uhol a zafixovať krídlovou maticou.