Echer reglabil INOX, Lungimea tijei: 200mm

Cod articol.: 456800 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime braţ 200 mm
Lățime braț 20 mm
Grosime braț 9 mm
Fixare unghi Reglare continuă cu prindere în piuliţe cu aripioare
Tip produs Placă de poziţionare
Material Oţel superior
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 456800 200
EAN / GTIN 4045197206275
Număr producător 456800 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echer reglabil finisat cu muchii înalte şi suprafeţe laterale plane. Articulaţie cu şurub.

Aplicaţie:

Cele două laturi mobile pot fi reglate la orice unchi dorit şi blocate printr-o piuliţă fluture.