Nustatymo kampainis INOX, Kojelės ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 456800 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kojelės ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo užfiksavimas laipsniškas reguliavimas šonine fiksuojančia veržle
Kojelės ilgis 200 mm
Norma Gamykliniai standartai
Kojelės skerspjūvis 20×9 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis Pastatomas kampainis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 456800 200
EAN / GTIN 4045197206275
Gamintojo numeris 456800 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kūgis su statmenomis briaunomis ir plokščiais kraštais. Su lankstu.

Paskirtis:

Abi kojelės judrios, todėl jas galima nustatyti reikiamu kampu ir fiksuoti šonine veržle.