• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Squadra INOX, Lunghezze dei fianchi: 200mm

Codice art.: 456800 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fissaggio angolo Regolazione in continuo mediante serraggio con dado ad alette
Lunghezza manico 200 mm
Norma Norma interna
Sezione lati 20×9 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Calandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 456800 200
EAN / GTIN 4045197206275
Codice del produttore 456800 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Squadra con coste e facce rifinite. Con cerniera a vite.

Uso:

I due lati possono essere regolati su qualsiasi angolazione e bloccati mediante il dado ad alette.