BT30 HYDRO 20X90 Hydraulické držáky nástrojů s rozhraním MAS-BT tvaru ADB

Č. pol.: 4559245
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4559245
EAN/GTIN 7291075255249
Číslo výrobcu 4559245
Číslo L L24120 1201

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 42 mm, délka tělesa (LB) 68 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 68 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné výrobky

Príslušenstvo