BT30 HYDRO 20X90 Hidravlično-raztezna vpenjalna glava z MAS-BT, oblika ADB, vpenjalo

Št. art.: 4559245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559245
EAN/GTIN 7291075255249
Številka proizvajalca 4559245
L-število L24120 1201

Opis

Opis:

Hidravlično ekspanzijsko vpenjalno držalo, premer telesa (BD) 42 mm, dolžina telesa (LB) 68 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 42 mm
  • Dolžina telesa (LB) 68 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 90 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30

Ustreznih izdelkov

Pribor