• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BT30 HYDRO 20X90 Portapinzas Hidráulico con Conexión MAS-BT Forma AD para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559245
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559245
EAN / GTIN 7291075255249
Número del fabricante 4559245
Número L L24120 1201

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 68 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 68 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios