TOOL CLAMP 50 ROTARY Montážní přípravek pro stopky ISO, DIN 69871 a BT MAS-403

Č. pol.: 4513064
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4513064
EAN/GTIN 7291075138740
Číslo výrobcu 4513064
Číslo L L24000 439

Popis

Popis:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) ROTARY

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 103 mm
  • Délka telesa (LB) 71 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ROTARY
  • Šírka stopky (B) 144 mm