TOOL CLAMP 50 ROTARY Blokkok pengékhez

Cikkszám: 4513064
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4513064
EAN / GTIN 7291075138740
Gyártó száma 4513064
L-szám L24000 439

Leírás

Leírás:

Bloky pro výměnu nástrojů, velikost rozhraní (CSI) ROTARY

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 103 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 71 mm
  • Interfész mérete (CSI) ROTARY
  • Szár szélessége (B) 144 mm