• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOOL CLAMP 50 ROTARY Tool Clamp für ISO, DIN 69871 und BT MAS-403-Schäfte

Artikel-Nr.: 4513064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4513064
EAN / GTIN 7291075138740
Herstellernummer 4513064
L-Nummer L24000 439

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugwechselblöcke, Schnittstellengröße (CSI) ROTARY

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 103 mm
  • Körperlänge (LB) 71 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ROTARY
  • Schaftbreite (B) 144 mm