• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TOOL CLAMP 50 ROTARY Soporte de Montaje para Mangos ISO, DIN69871 y BT MAS-403

Número de artículo: 4513064
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4513064
EAN / GTIN 7291075138740
Número del fabricante 4513064
Número L L24000 439

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) ROTARY

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 103 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 71 mm
  • Connection Size (CSI) ROTARY
  • Ancho del mango (B) 144 mm