BT50 FC EM50X125 DIN1835 Frézy tvaru B s kuželovými stopkami BT MAS-403 s čelním kontaktem AD

Č. pol.: 4509912
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509912
EAN/GTIN 7291075172379
Číslo výrobcu 4509912
Číslo L L24120 781

Popis

Popis:

Držáky fréz, průměr tělesa (BD) 100 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, celková délka (OAL) 228,3 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 228.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Príslušenstvo