BT50 FC EM50X125 Porte-outils intégraux pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage.

Réf.: 4509912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509912
EAN / GTIN 7291075172379
Réf. fabricant 4509912
Article hors catalogue L24120 781

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 100 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 228.3 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 228.3 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 125 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

Accessoires