BT50 FC EM50X125 DIN1835 Form B Endmills with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4509912
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509912
EAN/GTIN 7291075172379
Nummer fabrikant 4509912
L-nummer L24120 781

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 100 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, totale lengte (OAL) 228,3 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 100 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 228,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires