PS SK50 15 M24 DIN O Tažný čep DIN 69872 JIS 63398.

Č. pol.: 4505704
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4505704
EAN/GTIN 7291075137439
Číslo výrobcu 4505704
Číslo L L24000 468

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 25 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M24, velikost dříku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 75 Stupne
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Velikost stopky (SS) 50