PS SK50 15 M24 DIN O Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 retention knob.

Artikelnummer: 4505704
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4505704
EAN/GTIN 7291075137439
Nummer fabrikant 4505704
L-nummer L24000 468

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 25 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M24, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 75 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50