• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PS SK50 15 M24 DIN O Tirantes SK Norma DIN69872

Número de artículo: 4505704
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505704
EAN / GTIN 7291075137439
Número del fabricante 4505704
Número L L24000 468

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Shank Size (SS) 50