PS SK50 15 M24 DIN O Tirettes de préhension DIN 69872 JIS 63398.

Réf.: 4505704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4505704
EAN / GTIN 7291075137439
Réf. fabricant 4505704
Article hors catalogue L24000 468

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 75 Degrees
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm
  • Taille du corps (SS) 50