{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah merania | 30 mm | |
| Rozlíšenie | 0,1 µm | |
| Hmotnosť | 18 kg | |
| Chyba v reverzibilite | 0,15 µm | |
| Opakovateľnosť | 0,1 µm | |
| Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 0,08 + 1 × 10-6 × L µm | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Druh produktu | Kalibračné a nastavovacie zariadenie |
| Číslo položky | 439551 UMP3 | |
| EAN/GTIN | 2050002081048 | |
| Číslo výrobcu | 76 400 441 620 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |