{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 30 mm | |
| Základní deska | ano | |
| Obsluha | s motorem | |
| Druh produktu | Kalibrační a seřizovací zařízení | |
| Hmotnost | 18 kg | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozlišení | 0,1 µm | |
| Rozhraní | Připojení PC | |
| S displejem | ano | |
| Typ zobrazení | LCD |
| Katalogové číslo | 439551 UMP3 | |
| EAN / GTIN | 2050002081048 | |
| Číslo výrobce | 76 400 441 620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |