• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Poste de contrôle de comparateurs UMP3, Type: UMP3

Réf.: 439551 UMP3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 30 mm
Résolution 0,1 µm
Poids 18 kg
Hystérésis 0,15 µm
Répétabilité 0,1 µm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 0,08 + 1 × 10-6 × L µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Identification et classification

Référence article 439551 UMP3
EAN / GTIN 2050002081048
Réf. fabricant 76 400 441 620
Fabricant/personne responsable Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Description

Exécution:

Le poste de contrôle universel de comparateurs UMP3 est particulièrement adapté à l'étalonnage rapide et fiable de comparateurs analogiques et numériques. Grâce à son actionneur motorisé de 30 mm, il permet d'étalonner un comparateur aisément, rapidement et en toute sécurité. L'affichage intégré dans le boîtier de commande séparé sert à la fois d'interface pour un logiciel maître, qui transfère toutes les valeurs mesurées dans un certificat d'étalonnage préconfiguré.

Avantage(s):

  • Utilisation aisée grâce à l'actionneur motorisé avec système de mesure intégré.
  • Installation flexible sur le lieu de travail grâce à l'unité d'affichage et de commande séparée UMPmotion.
  • Positionnement très sensible de l'actionneur grâce à la molette de réglage fin et grossier.
  • Grande précision de répétabilité grâce au respect du principe du comparateur selon Abbe.
  • Convivial et utilisation au choix à droite ou à gauche.
  • Nombreux accessoires disponibles.

Utilisation:

Pour le contrôle manuel des:
  • Comparateurs analogiques et numériques
  • Indicateurs de précision
  • Indicateurs à levier
  • Palpeurs inductifs