{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 30 mm | |
| Placă de bază | Da | |
| Operarea | Motorizat | |
| Tip produs | Dispozitiv de calibrare şi ajustare | |
| Greutate | 18 kg | |
| Certificat de verificare | da | |
| Rezoluţie | 0,1 µm | |
| Interfaţă | Conexiune PC | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD |
| Cod articol | 439551 UMP3 | |
| EAN / GTIN | 2050002081048 | |
| Număr producător | 76 400 441 620 | |
| Producător/responsabil | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |