Touche carbure, longueur bras palpeur 17,4 mm 2R mm

Réf.: 436283 2R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de palpeur Palpeur avec bille rubis
Raccord fileté M1,7
⌀ bille de mesure 2 mm
Longueur palpeur L 20,9 mm
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Réf. fabricant 21CZA201

Description

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier Mitutoyo, raccord fileté M1,7 (indication de longueur du centre de la bille à la collerette au filetage).
Palpeur avec bille rubis (résistance à l’usure élevée, non magnétique, non conducteur).

Adapté(s) pour:

436261; 436276 réf. 0,8/39; 436271