• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Malý úchylkomer Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5

Č. pol.: 434035 12,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 25,40 € PU (ks)
  • 20,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C
Meracia sila 0,5 − 0,9 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 44 mm
Hrúbka krytu 19 mm
Osi na zadnej stene odchýlkomera nie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434035 12,5
EAN/GTIN 7640125711646
Číslo výrobcu 905.4521.10

Popis

Prevedenie:

Najmenší digitálny odchýlkomer (puzdro s ⌀ 44 mm) s patentovaným indukčným meracím systémom. Výdrž batérie > 3 500 hod. Rozsiahla funkcia: ABS a relatívny režim, PRESET. V zadnej časti je vybavený prídavným vedením holubieho chvosta.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel Opto RS232 s USB a 9-pinovým, sériovým portom a kombinovaným externým napájaním č. 498951.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka