{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 44 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Betriebsdauer | 3 500 h | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Dicke des Gehäuses | 19 mm | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 12,5 mm | |
| Messkraft min. | 0,5 N | |
| Messkraft max. | 0,9 N | |
| Fehlergrenze | 0,005 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Skalenteilungswert, digital | 0,001 mm | |
| verstellbare Toleranzmarken | nein | |
| Einheit Ablesung, digital | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Schnittstelle | Opto RS232C | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434035 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125711646 | |
| Herstellernummer | 905.4521.10 |