• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Malý úchylkoměr Rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434035 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 44 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 3 500 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Tloušťka pouzdra 19 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,5 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,005 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0 palec
Rozhraní Opto RS232C
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434035 12,5
EAN / GTIN 7640125711646
Číslo výrobce 905.4521.10

Popis

Provedení:

Nejmenší digitální úchylkoměr (pouzdro ⌀ 44 mm) s patentovaným indukčním měřicím systémem. Životnost baterie > 3500 h. Řada funkcí: ABS a relativní režim, PRESET. Vybavení doplňkovým rybinovým vedením na zadní straně.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Opto RS232 s 9-pólovým sériovým konektorem a kombinovaným vnějším napájením č. 498951.