{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Leistina paklaida | 0,005 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja | |
| Matavimo jėga | 0,5 − 0,9 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Korpuso ⌀ | 44 mm | |
| Korpuso storis | 19 mm | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 434035 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125711646 | |
| Gamintojo numeris | 905.4521.10 |