{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 44 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Duración de funcionamiento | 3.500 h | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Grosor de la carcasa | 19 mm | |
| Material carcasa | plástico | |
| Indicación | digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 12,5 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,9 N | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Margen de error | 0,005 mm | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Valor de división de la escala | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerancia ajustables | no | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura, pulg. | 0,0001 pul | |
| Lectura | 0,0001 pul | |
| Interfaz | Opto RS232C | |
| Función de preajuste | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 434035 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125711646 | |
| Número del fabricante | 905.4521.10 |