Digitálne hĺbkové posuvné meradlo HCT s Bluetooth®, Rozsah merania: 150

Č. pol.: 418743 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 10,05 € PU (ks)
  • 18,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Séria HCT
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie Rozhranie Bluetooth®
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 16×4 mm
Rádiová aplikácia HID (Human Interface Device); Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 418743 150
EAN/GTIN 4062406629472
Číslo výrobcu 418743 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.
Bluetooth® 5.0. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Warning:

Určené použitie
  • Digitálne posuvné meradlo na interné/externé meranie.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s parametrami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nevhodné použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka