Systémový box 300

Č. pol.: 630327 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší rozmer dĺžka 475 mm
Vonkajší rozmer šírka 200 mm
Vonkajší rozmer výška 40 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 466 mm
Vnútorný rozmer šírka 176 mm
Vnútorný rozmer výška 29 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630327 300
EAN/GTIN 4062406754624

Popis

Prevedenie:

Prázdny box pre č. 412474.
S uzatváracou sponou.