Soustružený kámen 30x50x120mm SiC30/60 pro profilování a odlupování

Č. pol.: 4007220505687
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220505687
EAN/GTIN 4007220505687
Číslo výrobcu 33401010
Číslo L L51090 140

Popis

Popis:

Soustružení kamene se dvěma různými velikostmi zrna. Hrubý horní povrch se používá pro profilování a odstraňování velkých brusných kolíků s hrubými vazbami a zrnitostí. Jemná spodní strana se používá k profilaci a odlupování brusných kolíků s jemnými vazbami a zrnitostí.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 50 mm
  • Metrické délky: 120 mm
  • Velikost zrna: 30/60
  • Výška: 30 mm

Použitie:

  • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály