Pierre à profiler 30x50x120 mm SiC30/60 pour le profilage et le dressage

Réf.: 4007220505687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220505687
EAN / GTIN 4007220505687
Réf. fabricant 33401010
Article hors catalogue L51090 140

Description

Description:

Pierre à profiler avec deux granulométries différentes. Le dessus grossier sert au profilage et au dressage des meules sur tige de grande taille à liant et granulométrie grossiers. Le dessous fin sert au profilage et au dressage des meules sur tige à liant et granulométrie fins.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 50 mm
  • Longueur métrique: 120 mm
  • Granulométrie: 30/60
  • Hauteur: 30 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs