Csiszolókő 30x50x120mm SiC30/60 profilozáshoz és csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220505687
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220505687
EAN / GTIN 4007220505687
Gyártó száma 33401010
L-szám L51090 140

Leírás

Leírás:

Két különböző szemcsemérettel rendelkező kövek. A durva felső oldalt nagyméretű, durva kötésekkel és szemcseméretekkel ellátott szerelt hegyek profilozására és csiszolására használják. A finom alsó oldal finom kötésekkel és szemcsékkel profilozásra és csiszolásra szolgál.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 50 mm
  • Hossz metrikus: 120 mm
  • Szemcseméret: 30/60
  • Magasság: 30 mm

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg; élezze meg
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok