Piedra de igualar 30x50x120 mm SiC30/60 para perfilar y afilar

Número de artículo: 4007220505687
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220505687
EAN / GTIN 4007220505687
Número del fabricante 33401010
Número L L51090 140
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Piedra de igualar con dos tamaños de grano diferentes. La parte superior basta sirve para perfilar y afilar grandes puntas de desbaste con aglomerantes y granos bastos. La parte inferior fina sirve para perfilar y afilar puntas de desbaste con aglomerantes y granos finos.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 50 mm
  • Longitud, unid. métrica: 120 mm
  • Tamaño de grano: 30/60
  • Altura: 30 mm

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos